Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa Abgedichteter Bleiakku, 12V / 38Ah, M5-Anschluss, 197 x 165 x 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2578369
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NPC38-12
EAN/GTIN:
     5050694019661
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Kapazität = 38Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = AGM
Anschlusstyp = M5
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 197 x 165 x 170mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Ja
Anwendung = Zyklisch
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Gewicht = 14.2kg

Nicht in einem geschlossenen Gehäuse aufladen. Diese Akkus müssen mit einem Konstantspannungsladegerät mit 2,3 V pro Zelle im Standby-Modus und 2,5 V pro Zelle mit einer Strombegrenzung von 0,25 x Kapazität (Ah) für zyklische Anwendungen (max. 20 Stunden ladend) geladen werden. Yuasa NPC-Serie. Wir präsentieren die abgedichteten Bleiakkus der Serie NPC von Yuasa. Diese 12-Volt-Akkus sind wartungsarm und ventilgeregelt in Kombination mit robusten Platten und einzigartigen Abscheidersystemen, um den NPC-Betrieb doppelt so lang zu machen wie herkömmliche VRLA-Batterien. Warum sollten Sie einen Akku der Serie NPC kaufen?. ;I>Doppelte Lebensdauer ;/I> NPC arbeitet 500 Lade-/Entladezyklen oder doppelt so viele Zyklen wie herkömmliche Akkus mit 75 % D.O.D. (Tiefe der Entladung). ;I>Ventilgeregelt und wartungsfrei ;/I> Batterieelektrolyt bleibt fest im Abscheider, und das innovative gasrekombinante System ermöglicht eine minimale Gasemission, die den Benutzer von der Wartung befreit. ;I>Haltbarkeit für Tiefentladung ;/I> Yuasas modernste Plattenbarriereverhinderung und die einzigartigen Abscheidersysteme tragen dazu bei, Tiefentladung zu überstehen und verlängern so die Lebensdauer der Batterie erheblich ;I>Minimale Selbstentladung ;/I> Batterien für den zyklischen Gebrauch werden nach der Verwendung normalerweise entladen, was zu einer Korrosion der Platte führt, was zu einer verkürzten Lebensdauer führt. Die Selbstentladungsrate von NPC beträgt nur 0,1 % pro Tag bei 20 °C und verlängert so die zulässige Lagerzeit. Eigenschaften und Vorteile. Spannung: 12 V Bleiakku Aufladbar Gekapselt Robuste Blei-Calciumgitter für eine überragende zyklische Lebensdauer Zweifache Lebensdauer Absorbierte Glasmatte ohne freie Säure (AGM) Gasrekombination Ausgezeichnete Erholung nach Tiefentladung Betrieb in beliebiger Ausrichtung (ohne kontinuierliche umgekehrte Verwendung) Eurobat-Klassifizierung: 3 bis 5 Jahre Kompatibles Ladegerät separat erhältlich. Optionen. NPC24-12: 24 Ah, 125 x 166 x 175 mm; RS Best.-Nr.: ; 198-8125 198-8125 NPC38-12: 38 Ah, 197 x 165 x 170 mm; RS Best.-Nr.: ; 257-8369 257-8369 NPC100-12: 100 Ah, 350 x 168 x 225 mm; RS-Best.-Nr. 906-4233 ;. Anschlussklemmentyp. M5 (Buchse). M8 (Buchse). Betriebstemperaturbereich. Lagerung (im vollständig geladenen Zustand): -20 °C bis +60 °C. Laden: -15 °C bis +50 °C. Entladung: -20 °C bis +60 °C. Typische Anwendungen:. Rollstühle Golfwagen Kommunikation Pumpen Messgeräte AGV (Automatisches geführtes Fahrzeug) Magnetische Lifte Mobility-Roller in industriellen Anwendungen Notbeleuchtung Professionelle Elektrowerkzeuge. Gel vs. Bleiakku (AGM). Absorbierte Glasmatte Diese Batterien enthalten nur genug Flüssigkeit, um die speziell ausgelegte Glasfasermatte feuchtzuhalten. Die Glasfasermatte dient zum Transport der Batterieelektrolyte zwischen den Batterieplatten. Wenn die Batterie defekt ist, tritt keine freie Flüssigkeit aus. AGM-Batterien werden bevorzugt, wenn eine größere Anzahl von Ampere benötigt wird. Die voraussichtliche Lebensdauer ist in den meisten Fällen hervorragend, wenn sie nicht mehr als 60 % zwischen den Ladevorgängen entladen werden und/oder vollständig alle 3 bis 6 Monate wieder aufgeladen werden. Gelzellen-Batterien Diese Batterien enthalten Silikagel, ein dickes, pastenähnliches Material. Es ermöglicht den Elektronenfluss zwischen den Platten, läuft aber nicht in einer Gelbatterie aus, wenn das Gehäuse defekt ist. Gelzellen-Batterien bieten nicht die gleiche Leistungskapazität wie AGM-Batterien. Gelzellen-Batterien zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich langsam entladen und leicht höhere Betriebstemperaturen bei ausgezeichneter Tiefentladung bieten. Das Aufladen dieser Batterien muss ordnungsgemäß durchgeführt werden, damit kein vorzeitiger Defekt auftritt. Häufig gestellte Fragen. Ist ein Bleiakku schädlich? Bleiakkus enthalten Chemikalien, die sowohl für Ihre Gesundheit als auch für die Umwelt schädlich sein können. Sie enthalten Blei, ein sehr giftiges Metall, und Schwefelsäure, eine aggressive Elektrolyt-Lösung. Die ordnungsgemäße Handhabung muss immer eingehalten werden. In welchem Ladezustand befindet sich der Akku bei Auslieferung? Die NPC-Serie wird ca. 90 % bis 95 % der Ladung haben. Wir empfehlen das Aufladen vor der Verwendung. Wie entsorgt man Bleiakkus? Bleiakkus enthalten gefährliche Chemikalien, daher ist Recycling die einzige Möglichkeit, sie zu entsorgen. Recyceln Sie verantwortungsbewusst. Hierfür steht eine Reihe von Programmen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
38Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
AGM
Anschlusstyp:
M5
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
197 x 165 x 170mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Ja
Anwendung:
Zyklisch
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Gewicht:
14.2kg
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 38ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, 2578369, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Yuasa, NPC3812, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa
DBR60-12
ab € 69,34*
Zubehör
RS Pro
7934332
ab € 84,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.