Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unistrut Rohrschelle Rohr ø Stahl 48mm, Montagebohrung 14mm x 32mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2577552
Hersteller:
     Unistrut
Herst.-Nr.:
     M1124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrklammern
Rohrdurchmesser = 48mm
Material = Stahl
Befestigungslochdurchmesser = 14mm
Breite = 32mm
Gewicht/Stück = 128g

2-teilige Rohrklemme. 2-teilige Rohrschellen aus verzinktem Stahl (Schraube und Mutter im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
48mm
Material:
Stahl
Befestigungslochdurchmesser:
14mm
Breite:
32mm
Gewicht/Stück:
128g
Weitere Suchbegriffe: 2577552, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Rohrklemmen, Unistrut, M1124, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Pipe Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,02*
€ 95,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,29*
€ 90,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,84*
€ 85,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,04*
€ 72,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.