Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unistrut Rohrschelle Rohr ø Stahl 23mm, Montagebohrung 14mm x 32mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2577502
Hersteller:
     Unistrut
Herst.-Nr.:
     M 1116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrklammern
Rohrdurchmesser = 23mm
Material = Stahl
Befestigungslochdurchmesser = 14mm
Breite = 32mm
Gewicht/Stück = 49g

2-teilige Rohrklemme. 2-teilige Rohrschellen aus verzinktem Stahl (Schraube und Mutter im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
23mm
Material:
Stahl
Befestigungslochdurchmesser:
14mm
Breite:
32mm
Gewicht/Stück:
49g
Weitere Suchbegriffe: 2577502, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Rohrklemmen, Unistrut, M1116, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Pipe Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,08*
€ 46,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,63*
€ 43,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,06*
€ 40,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,05*
€ 33,38
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.