Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Reibahlen 0-schneidig, Ø 22mm x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2577315
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     316-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Durchmesser = 22mm
Gesamtlänge = 150 mm
Anzahl der Schneiden = 0
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22mm
Gesamtlänge:
150 mm
Anzahl der Schneiden:
0
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Entgrater, Rohrentgrater, Rohrfräser, entgrater klinge, 2577315, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Reibahlen, Bahco, 3162, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Reamer Bits
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,02*
€ 20,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,87*
€ 21,66*
€ 4,90*
ab € 17,31*
€ 25,35*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,02*
€ 26,63*
5 Tage
2041
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.