Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Dual Optokoppler / Transistor-Out, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2576942
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO2631-X017T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Optokoppler
vishay optokoppler
dual transistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.7V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.7V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: 2576942, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VO2631X017T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,48*
1
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.