Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PIN-Fotodiode 820nm, SMD 1206-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2576911
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMD6060X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 820nm
Gehäusetyp = 1206
Montage Typ = SMD
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
820nm
Gehäusetyp:
1206
Montage Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 2576911, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, VEMD6060X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.