Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PIN-Fotodiode 830nm, SMD GW-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2576910
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMD2020X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 830nm
Gehäusetyp = GW
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 2
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
830nm
Gehäusetyp:
GW
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
2
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 2576910, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, VEMD2020X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.