Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT LED Rot 1,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2576890
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLUR2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 1,8 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
1,8 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: 2576890, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, TLUR2400, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0722*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1773*
€ 0,211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1612*
€ 0,1918
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1473*
€ 0,1753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1144*
€ 0,1361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,1191
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,0859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.