Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2566981 Herst.-Nr.: PM1115U2 EAN/GTIN: 0065030855174 |
| |
|
| | |
| USB-Standard = USB 2.0 Anzahl der Anschlüsse = 1 Netzwerkgeschwindigkeit = 100Mbit/s Stecker A = RJ45 Anschluss A Gender = Buchse Stecker B = USB 2.0 A Anschluss B Gender = Stecker Kabellänge = 53mm Wake-On-LAN = Ja Weitere Informationen: | | USB-Standard: | USB 2.0 | Anzahl der Anschlüsse: | 1 | Netzwerkgeschwindigkeit: | 100Mbit/s | Stecker A: | RJ45 | Anschluss A Gender: | Buchse | Stecker B: | USB 2.0 A | Anschluss B Gender: | Stecker | Kabellänge: | 53mm | Wake-On-LAN: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Netzwerk Server, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, usb ethernet adapter, startech usb ethernet adapter, 2566981, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Netzwerkadapter, StarTech.com, PM1115U2, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Network Adapters |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 47,02* | € 63,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,29* | € 64,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,71* | € 73,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 56,19* | € 73,77* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 57,11* | € 77,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|