Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Aluminium Universal-Gehäuse 1444 Außenmaß 10 x 6 x 1Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2566241
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1444-15
EAN/GTIN:
     0623980498201
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 25,4 mm
Höhe Außen = 254 mm
Breite Außen = 152,4 mm
Abmessungen Außen = 10 x 6 x 1Zoll
Bereich = 1444
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
25,4 mm
Höhe Außen:
254 mm
Breite Außen:
152,4 mm
Abmessungen Außen:
10 x 6 x 1Zoll
Bereich:
1444
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, alugehäuse 10cm x 14 cm x 7,5 cm, 2566241, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 144415, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,14*
€ 20,15*
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 20,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,59*
€ 22,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.