Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Cerabar Drucksensor 0bar bis 10000mbar, 4…20 mA, für Gas- und Flüssigkeitspegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2566192
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMP11-AA1U1PBWJJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 10000mbar
Genauigkeit = 0.5 %
Ausgangstyp = 4…20 mA
Medium = Gas- und Flüssigkeitspegel
Serie = Cerabar
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
10000mbar
Genauigkeit:
0.5 %
Ausgangstyp:
4…20 mA
Medium:
Gas- und Flüssigkeitspegel
Serie:
Cerabar
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, endress+hauser druckaufnehmer, differenzdrucksensor, druckmessumformer 10 bar, 2566192, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Endress+Hauser, PMP11AA1U1PBWJJ, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,66*
€ 204,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 161,42*
€ 204,37*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 173,20*
€ 222,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 194,98*
€ 238,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.