Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser PMP11-AA1U1PBWJJ Drucksensor 1 St. -1 bar bis 10 bar G 1/2" Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886237-BP
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMP11-AA1U1PBWJJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Endress+Hauser PMP11-AA1U1PBWJJ Drucksensor 1 St. -1 bar bis 10 bar G 1/2" Single

Relativdrucksensor Cerabar PMP11-AA1U1PBWJJ 4-20 mA Ventilstecker ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl.

Ausgangstyp: Analoger Ausgang
abs/gauge Druck: Manometer
Steckbar: Ventilstecker M16
Ausgang: 4-20 mA
Elektrischer Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16, IP65 NEMA Typ 4X Encl.
Sensor Bereich: 10bar/1MPa/150psi Manometer, Überlast: 40bar/4MPa/600psi
Kalibrierung Einheit: Sensorbereich mbar/bar
Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1/2 DIN3852, Form E, 316L, bündig einbaubar

Der Cerabar PMP11 ist ein sehr kompakter Drucktransmitter mit piezoresistivem Sensor, der Überdruck von 400mbar bis zu 40bar (je nach Konfiguration) in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Staub mit einer Genauigkeit von 0,5% messen kann. Der PMP11 ist so konzipiert, dass er den rauen Bedingungen in der Prozessindustrie mit Schutzarten bis zu IP 68 und hochwertigen Materialien wie 316L standhält. Er kann für Standardanwendungen in der Prozessindustrie eingesetzt werden.

Ausstattung:
Leichte Bedienbarkeit
Hohe Leistung
Langfristige Stabilität
Hohe Materialqualität

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): G 1/2" · Ausgangssignal (max.): 20 mA · Ausgangssignal (min.): 4 mA · Ausgänge (Sensoren): Analog · Genauigkeit: 0.5 % · Messbereich (Druck) (max.): 10 bar · Messbereich (Druck) (min.): -1 bar · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verpackungsart (Bauteile): Single

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Messbereich (Druck):
-1 bar bis 10 bar
Marke:
Endress+Hauser
Schutzart:
IP65
Anschluss (Sensoren):
G 1/2"
Verpackungsart (Bauteile):
Single
Ausgänge (Sensoren):
Analog
Typ (Hersteller-Typ):
PMP11
Genauigkeit:
0.5 %
Messbereich (Druck) (max.):
10 bar
Messbereich (Druck) (min.):
-1 bar
Ausgangssignal (max.):
20 mA
Ausgangssignal (min.):
4 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Drucksensor
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, endress+hauser druckaufnehmer, differenzdrucksensor, druckmessumformer 10 bar, Endress+Hauser, PMP11-AA1U1PBWJJ, PMP11, drucksensor, druck-sensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,19*
€ 224,54*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 173,98*
€ 224,55*
Frei Haus
ab € 180,96*
€ 228,00*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 195,68*
€ 241,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.