Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1427NCG Kabelverschraubung, PG42 Nylon Schwarz 32mm/ 38mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565646
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1427NCGPG42B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
Gewindegröße = PG42
Kabeldurchmesser max. = 38mm
Kabeldurchmesser min. = 32mm
Material = Nylon
Farbe = Schwarz
Serie = 1427NCG
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG42
Kabeldurchmesser max.:
38mm
Kabeldurchmesser min.:
32mm
Material:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Serie:
1427NCG
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2565646, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Hammond, 1427NCGPG42B, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.