Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1427BCG Kabelverschraubung, PG13 Messing vernickelt Grau 6mm/ 12mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565552
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1427BCGPG13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
messing kabelverschraubung ip68
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Gewindegröße = PG13
Kabeldurchmesser max. = 12mm
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Grau
Serie = 1427BCG
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG13
Kabeldurchmesser max.:
12mm
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Grau
Serie:
1427BCG
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2565552, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Hammond, 1427BCGPG13, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.