Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1427BCG Kabelverschraubung, M32 Messing vernickelt Grau 22mm/ 32mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565548
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1427BCGM40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Gewindegröße = M32
Kabeldurchmesser max. = 32mm
Kabeldurchmesser min. = 22mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Grau
Serie = 1427BCG
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M32
Kabeldurchmesser max.:
32mm
Kabeldurchmesser min.:
22mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Grau
Serie:
1427BCG
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2565548, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Hammond, 1427BCGM40, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.