Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Kunststoff Universal-Gehäuse Außenmaß 5.12 x 8.47 x 2.95Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565539
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1595EGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Gehäusematerial = Kunststoff
Länge Außen = 130 mm
Höhe Außen = 74,9 mm
Breite Außen = 215,1 mm
Abmessungen Außen = 5.12 x 8.47 x 2.95Zoll
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge Außen:
130 mm
Höhe Außen:
74,9 mm
Breite Außen:
215,1 mm
Abmessungen Außen:
5.12 x 8.47 x 2.95Zoll
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, pultgehäuse hammond, pultgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2565539, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1595EGY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,45*
€ 21,38*
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 23,75*
€ 6,90*
ab € 13,10*
€ 24,15*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,84*
€ 26,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bud
PC-11491
ab € 13,97*
Ähnlich
Bud
PC11491
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.