Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Aluminium Gehäuse 1411 Außenmaß 102 x 56 x 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565466
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1411FBGU
EAN/GTIN:
     0623980027425
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 102 mm
Höhe Außen = 41 mm
Breite Außen = 56 mm
Abmessungen Außen = 102 x 56 x 41mm
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
102 mm
Höhe Außen:
41 mm
Breite Außen:
56 mm
Abmessungen Außen:
102 x 56 x 41mm
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2565466, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1411FBGU, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 12,13*
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 12,16*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,73*
€ 13,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,27*
€ 13,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.