Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Steuerrelais 5,4 W 3 Schließer + 2 Öffner, 600 V / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2564123
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD32X7
EAN/GTIN:
     3389110402582
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = TeSys
Leistung = 5,4 W
Kontaktart = 3 Schließer + 2 Öffner
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 600 V
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
TeSys
Leistung:
5,4 W
Kontaktart:
3 Schließer + 2 Öffner
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
600 V
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter, 2564123, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CAD32X7, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,89*
€ 35,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,74*
€ 35,58*
€ 5,00*
ab € 27,54*
€ 36,26*
€ 3,90*
ab € 28,43*
€ 37,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,66*
€ 103,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.