Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Steuerrelais 5,4 W 3 Schließer + 2 Öffner, 100 V / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2564106
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD326K7
EAN/GTIN:
     3389118003903
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = TeSys
Leistung = 5,4 W
Kontaktart = 3 Schließer + 2 Öffner
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 100 V
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
TeSys
Leistung:
5,4 W
Kontaktart:
3 Schließer + 2 Öffner
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
100 V
Weitere Suchbegriffe: schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, 2564106, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CAD326K7, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.