Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Steuerrelais 5,4 W 3 Schließer + 2 Öffner, 36 V / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2564101
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD326CD
EAN/GTIN:
     3389118004009
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = TeSys
Leistung = 5,4 W
Kontaktart = 3 Schließer + 2 Öffner
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 36 V
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
TeSys
Leistung:
5,4 W
Kontaktart:
3 Schließer + 2 Öffner
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
36 V
Weitere Suchbegriffe: schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, 2564101, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CAD326CD, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.