Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2564079 Herst.-Nr.: CA2KN22FC7 EAN/GTIN: 3389110481273 |
| |
|
| | |
| Kontaktnennstrom = 10 A Reihe = TeSys Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Better World-Produkt = Ja Steuerspannung = 127 V Weitere Informationen: | | Kontaktnennstrom: | 10 A | Reihe: | TeSys | Kontaktart: | 1 Schließer, 1 Öffner | Better World-Produkt: | Ja | Steuerspannung: | 127 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2564079, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CA2KN22FC7, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,42* | € 30,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,38* | € 31,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,74* | € 32,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,09* | € 34,76* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 49,88* | € 63,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|