Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Aluminium Montageplatte, 17Zoll x 422mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2558106
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1434-20
EAN/GTIN:
     0623980494708
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
hammond montageplatte
Produkt Typ = Grundplatte
Breite = 17Zoll
Höhe = 76mm
Länge = 422mm
Farbe = Klar
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Grundplatte
Breite:
17Zoll
Höhe:
76mm
Länge:
422mm
Farbe:
Klar
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, 2558106, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, Hammond, 143420, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 11,59*
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 12,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,84*
€ 13,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.