Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom PC-Halter Typ Laptop-Ständer, Erweiterungsarm 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2556104
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JET.WA3PF
EAN/GTIN:
     3662424170560
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Typ = Laptop-Ständer
Erweiterungsarm = Ja
Maximale Bildschirmgröße = 270mm
Anzahl der unterstützten Displays = 1
Weitere Informationen:
Typ:
Laptop-Ständer
Erweiterungsarm:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
270mm
Anzahl der unterstützten Displays:
1
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, CPU Halter, CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, facom laptop-halter, laptop halter, 2556104, Bürobedarf, Büromöbel, PC-Halterungen, Facom, JETWA3PF, Office Supplies, Office Furniture, PC Stands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.