Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stift-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 275 lm / 23 m, 154 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554204
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2554204
EAN/GTIN:
     5059044422106
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Taschenlampen Typ = Pen
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 275 lm
Gehäusematerial = Aluminium
Schutzart = IPX4
Leuchtweite = 23 m
Strahltyp = Hoch, niedrig, mittel
Länge = 154 mm
Farbe = Schwarz
Breite = 21 mm
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Pen
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
275 lm
Gehäusematerial:
Aluminium
Schutzart:
IPX4
Leuchtweite:
23 m
Strahltyp:
Hoch, niedrig, mittel
Länge:
154 mm
Farbe:
Schwarz
Breite:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, akku-taschenlampe 200lumen, 2554204, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, RS PRO, RSPROP57, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.