Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Z-Schiene, Aluminium, 4TE breit, 20mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2553927
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30822-166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profilschiene
Z-Schiene
profilschiene
Typ = Z-Schiene
Material = Aluminium
Tiefe = 20mm
Breite = 4TE
Weitere Informationen:
Typ:
Z-Schiene
Material:
Aluminium
Tiefe:
20mm
Breite:
4TE
Weitere Suchbegriffe: 2553927, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rackschienen, nVent SCHROFF, 30822166, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.