Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Z-Schiene, Aluminium, 60TE breit, 305mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2553926
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30822-065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profilschiene
Z-Schiene
profilschiene
Typ = Z-Schiene
Material = Aluminium
Tiefe = 305mm
Breite = 60TE
Weitere Informationen:
Typ:
Z-Schiene
Material:
Aluminium
Tiefe:
305mm
Breite:
60TE
Weitere Suchbegriffe: 2553926, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rackschienen, nVent SCHROFF, 30822065, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.