Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tractel Kraftmessgerät / ±0,5 % daN, kg, lb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2553735
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     handifor 50
EAN/GTIN:
     3600231999295
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer
Genauigkeit max. = ±0,5 %
Maßeinheiten = daN, kg, lb
Betriebstemperaturbereich = -10 °C → +50 °C
Serie = Handifor
Betriebstemperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,5 %
Maßeinheiten:
daN, kg, lb
Betriebstemperaturbereich:
-10 °C → +50 °C
Serie:
Handifor
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 2553735, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kraftmessgeräte, Tractel, handifor50, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Force Gauges
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 174,70*
€ 222,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,80*
€ 230,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.