Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät handifor™, Miniaturausführung, Wägebereich bis 50 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmessgerät handifor™
Kraftmessgerät handifor™
Artikel-Nr.:
     103-548028
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     199929
EAN/GTIN:
     3600231999295
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer
Kraftmessgerät handifor™, Miniaturausführung, Wägebereich bis 50 kg.

Präzision ±0,5 % v.E. Extraleicht. Sehr handlich.

Die Geräte der Modellreihe handifor™ sind elektronische Kraftmessvorrichtungen in Miniaturausführung für die Messung von Zugkräften (N) und die Bestimmung hängender Massen (kg). Diese Geräte eigenen sich besonders gut für die folgenden Einsatzgebiete: Wareneingangskontrolle, Überprüfung von Versandgewichten (Transportunternehmen, Versandabteilungen etc.), Lastmessungen in Industrie-, Reparatur- und Wartungsbetrieben, Gewichtsbestimmung auf der Jagd und beim Angeln.
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
50 kg
Ausführung Waage:
IP40
Wägebereich min.:
0.1 kg
Höhe:
152 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Energieversorgung:
Batteriebetrieb
Produkttyp:
Kraftmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: 548028 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,23*
€ 222,20*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,52*
€ 230,73*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.