Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552946
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     193893 / 193893-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
flachbandkabel 30cm
Steckverbinder 1 = AU IDC
Steckverbinder 2 = AUI IDC
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Serie = SMC
Länge = 300mm
Mantelfarbe = Grau
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
AU IDC
Steckverbinder 2:
AUI IDC
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Serie:
SMC
Länge:
300mm
Mantelfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel konfektioniert, erni flachbandkabel, 2552946, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, ERNI, 193893193893E, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 906,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 45,312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.123,97*
€ 1.337,5243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.006,92*
€ 1.198,2348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 978,57*
€ 1.164,4983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 949,21*
€ 1.129,5599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 906,24*
€ 1.078,4256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.