Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Wasserpumpenzange / Backen 32mm 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552760
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E084648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 250 mm
Spitzen-Art = Feststellbarer Griff
Backenlänge = 32mm
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
250 mm
Spitzen-Art:
Feststellbarer Griff
Backenlänge:
32mm
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 250 mm, wapu zange, 2552760, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Expert by Facom, E084648, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.