Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Frontplatte 3U x 4TE 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550822
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30118-332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
nvent schroff frontplatte
Typ = Frontplatte
Anzahl der Einbaustellen = 3
Teileinheiten = 4TE
Höheneinheiten HE = 3U
Griffe = Nein
Scharniere = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Anzahl der Einbaustellen:
3
Teileinheiten:
4TE
Höheneinheiten HE:
3U
Griffe:
Nein
Scharniere:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2550822, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 30118332, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.