Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Serie 24563 Baugruppenträger, 3U, / 84TE, T. 355mm, Grau, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550785
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24563-164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger
Höheneinheiten HE = 3U
Teileinheiten = 84TE
Tiefe = 355mm
Farbe = Grau
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Teileinheiten:
84TE
Tiefe:
355mm
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 2550785, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, nVent SCHROFF, 24563164, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Subracks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.