Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Hardwarekit, für Frontplatten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550764
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     21101-849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
nvent schroff frontplatte
Typ = Hardwarekit
Länge = 20.6 x 6mm
Zur Verwendung mit = Frontplatten
Breite = 5.9mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Typ:
Hardwarekit
Länge:
20.6 x 6mm
Zur Verwendung mit:
Frontplatten
Breite:
5.9mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 2550764, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, nVent SCHROFF, 21101849, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,621* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 206,20*
€ 245,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 203,70*
€ 242,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 195,65*
€ 232,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 183,75*
€ 218,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,10*
€ 192,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.