Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Frontplatte 6U x 12TE 6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550729
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20846-449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
nvent schroff frontplatte
Typ = Frontplatte
Anzahl der Einbaustellen = 6
Teileinheiten = 12TE
Höheneinheiten HE = 6U
Griffe = Nein
Scharniere = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Anzahl der Einbaustellen:
6
Teileinheiten:
12TE
Höheneinheiten HE:
6U
Griffe:
Nein
Scharniere:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2550729, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 20846449, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.