| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2549803 Herst.-Nr.: DK0A4XSGC66140 EAN/GTIN: 5053823176686 |
| |
|
| | |
| Hüftumfang = 40cm Farbe = Grau/Schwarz Geschlecht = Herren Elastischer Taillenbund = Nein Anschlusstück = Normal Material = 35 % Baumwolle, 65 % Polyester Serie = Everyday Weitere Informationen: | | Hüftumfang: | 40cm | Farbe: | Grau/Schwarz | Geschlecht: | Herren | Elastischer Taillenbund: | Nein | Anschlusstück: | Normal | Material: | 35 % Baumwolle, 65 % Polyester | Serie: | Everyday |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, dickies arbeitsshorts, 2549803, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Shorts, Dickies, DK0A4XSGC66140, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear |
| | |
| |