Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät LED-Anzeige 3,5-stellig, 21.29mm, 33.93mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät LED-Anzeige 3,5-stellig, 21.29mm, 33.93mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2549119
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20PC-0-DCM-C
EAN/GTIN:
     5059041929943
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 33.93mm
Ausschnitt-Breite = 21.29mm
Darstellung = Nur Ziffern
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +60°C
Messbereich = +4.50 → +19.99V dc

DMS-20PC-X-DCM - Gleichspannungsmessgerät, selbstversorgend, LED, 9,4mm Zeichenhöhe. Spannungsmesser für Gleichspannung3 1/2-stelliges LED Display (9,4mm)Selbstversorgend aus der MessspannungErhältlich für 3 verschiedene Spannungsbereiche bis 264V DCVerpolungsschutzSchraubanschlüsse an der Rückseite
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
33.93mm
Ausschnitt-Breite:
21.29mm
Darstellung:
Nur Ziffern
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+60°C
Messbereich:
+4.50 → +19.99V dc
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, murata voltmeter, 2549119, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS20PC0DCMC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 14,99*
ab € 46,81*
€ 64,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,46*
€ 65,33*
€ 5,90*
ab € 41,66*
€ 70,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 42,39*
€ 73,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datel
DMS-BZL4-C
ab € 6,68*
Zubehör
Murata
DMS-BZL3-C
ab € 3,98*
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,07*
Zubehör
Murata
DMS-EB-C
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.