Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SCR Thyristor 12A TO220AB 600V 125A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548768
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     S12M15600B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 12A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 125A
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
12A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
125A
Weitere Suchbegriffe: 2548768, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, DiodesZetex, S12M15600B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.