Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ESD-Schutzdiode 45V 28V min. SOT-323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548566
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DESD2IVN27V3WQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Klemmenspannung max. = 45V
Durchschlagspannung min. = 28V
Gehäusegröße = SOT-323
Weitere Informationen:
Klemmenspannung max.:
45V
Durchschlagspannung min.:
28V
Gehäusegröße:
SOT-323
Weitere Suchbegriffe: 2548566, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, DESD2IVN27V3WQ7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,17203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 584,22*
€ 695,2218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 567,48*
€ 675,3012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 550,92*
€ 655,5948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,46*
€ 641,9574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 516,09*
€ 614,1471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.