Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode SMD 5.41V / 300 mW max, SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548564
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDZX5V6AQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 5.41V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.41V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Weitere Suchbegriffe: 2548564, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DDZX5V6AQ7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,05071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,05*
€ 226,1595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,57*
€ 225,5883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,10*
€ 213,129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,14*
€ 197,7066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,13*
€ 181,0347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.