Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S750Pi MicroSD Micro SD Karte 32 GB UHS-I Industrieausführung, pSLC (3D TLC) - XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548288
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF32GUD4A-EBAIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
SD-Kartentyp = Micro SD-Karte
Serie = S750Pi
Kapazität = 32 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = UHS-I
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Nand-Typ = pSLC (3D TLC) - XE
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
Micro SD-Karte
Serie:
S750Pi
Kapazität:
32 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Nand-Typ:
pSLC (3D TLC) - XE
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, atp micro sd 32 gb, micro sd 32gb, micro sd, 2548288, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF32GUD4AEBAIM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.