Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S650Si SD SD-Karte 32 GB UHS-I Industrieausführung, 3D TLC - XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548286
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF32GSD4-EBAIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card atp 32 gb
SD-Kartentyp = SD-Karte
Kartenformat = SD
Kapazität = 32 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = UHS-I
Industrieausführung = Ja
Nand-Typ = 3D TLC - XE
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Kartenformat:
SD
Kapazität:
32 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Nand-Typ:
3D TLC - XE
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 32gb, 2548286, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF32GSD4EBAIM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.