Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S650Si MicroSD Micro SD Karte 256 GB UHS-I Industrieausführung, 3D TLC - XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548282
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF256GUD4-EBAIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
SD-Kartentyp = Micro SD-Karte
Serie = S650Si
Kapazität = 256 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = UHS-I
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Nand-Typ = 3D TLC - XE
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
Micro SD-Karte
Serie:
S650Si
Kapazität:
256 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Nand-Typ:
3D TLC - XE
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 256gb, micro sd, atp micro sd, 2548282, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF256GUD4EBAIM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.