Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S750Pi MicroSD Micro SD Karte 16 GB UHS-I Industrieausführung, pSLC (3D TLC) - XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548277
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF16GUD4A-EBAIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
SD-Kartentyp = Micro SD-Karte
Kartenformat = MicroSD
Kapazität = 16 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = UHS-I
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Nand-Typ = pSLC (3D TLC) - XE
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
Micro SD-Karte
Kartenformat:
MicroSD
Kapazität:
16 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Nand-Typ:
pSLC (3D TLC) - XE
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 16gb, micro sd, atp micro sd, 2548277, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF16GUD4AEBAIM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.