Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S750Pi SD SD-Karte 16 GB UHS-I Industrieausführung, pSLC (3D TLC) - XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548275
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF16GSD4A-EBAIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card atp
SD-Kartentyp = SD-Karte
Kartenformat = SD
Kapazität = 16 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = UHS-I
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Nand-Typ = pSLC (3D TLC) - XE
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Kartenformat:
SD
Kapazität:
16 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Nand-Typ:
pSLC (3D TLC) - XE
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 16gb, 2548275, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF16GSD4AEBAIM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.