Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S650Sc MicroSD Micro SD Karte 128 GB UHS-I Industrieausführung, 3D TLC - XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548274
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF128GUD4-EBAXM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
SD-Kartentyp = Micro SD-Karte
Kartenformat = MicroSD
Kapazität = 128 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = UHS-I
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -25 → +85°C
Nand-Typ = 3D TLC - XE
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
Micro SD-Karte
Kartenformat:
MicroSD
Kapazität:
128 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Nand-Typ:
3D TLC - XE
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, atp micro sd 128 gb, micro sd, micro sd 128gb, 2548274, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF128GUD4EBAXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.