Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S650Si MicroSD Micro SD Karte 128 GB UHS-I Industrieausführung, 3D TLC - XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548272
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF128GUD4-EBAIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
SD-Kartentyp = Micro SD-Karte
Serie = S650Si
Kapazität = 128 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = UHS-I
Industrieausführung = Ja
Nand-Typ = 3D TLC - XE
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
Micro SD-Karte
Serie:
S650Si
Kapazität:
128 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Nand-Typ:
3D TLC - XE
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, atp micro sd 128 gb, micro sd, micro sd 128gb, 2548272, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF128GUD4EBAIM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.