Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S650Sc SD SD-Karte 128 GB UHS-I Industrieausführung, 3D TLC - XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548270
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF128GSD4-EBAXM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card atp
SD-Kartentyp = SD-Karte
Serie = S650Sc
Kapazität = 128 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = UHS-I
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -25 → +85°C
Nand-Typ = 3D TLC - XE
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Serie:
S650Sc
Kapazität:
128 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Nand-Typ:
3D TLC - XE
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 128gb, 2548270, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF128GSD4EBAXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.