Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT Line Polyethylen Werkzeugkoffer Fahrbar, L. 470mm B. 390mm H. 340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2544053
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     V-ROCK TURTLE PTS
EAN/GTIN:
     8024482185255
Suchbegriffe:
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Material/Stoff = Polyethylen
Behälter Typ = Fahrbar
Länge = 470mm
Breite = 390mm
Höhe = 340mm
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Polyethylen
Behälter Typ:
Fahrbar
Länge:
470mm
Breite:
390mm
Höhe:
340mm
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gt line kunststoff werkzeugkoffer, tsa schloss, meisterkoffer kunststoff, 2544053, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, GT Line, VROCKTURTLEPTS, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,57*
€ 367,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 305,44*
€ 367,69*
Frei Haus
ab € 320,96*
€ 375,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,81*
€ 381,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,73*
€ 384,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,69*
€ 437,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,22*
€ 435,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,31*
€ 420,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,44*
€ 363,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.