Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl 304 A2 304 Kabelschelle mit Gummi Schutzprofil, Ø 52mm, x 17mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO Edelstahl 304 A2 304 Kabelschelle mit Gummi Schutzprofil, Ø 52mm, x 17mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2538569
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2538569
EAN/GTIN:
     5059044412053
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschellen edelstahl
halterungsschellen
Innendurchmesser geschlossen = 52mm
Breite = 17mm
Befestigungslochdurchmesser = 6.6mm
Material = Edelstahl 304
Edelstahltyp = A2 304
Einlage = Gummi
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Innendurchmesser geschlossen:
52mm
Breite:
17mm
Befestigungslochdurchmesser:
6.6mm
Material:
Edelstahl 304
Edelstahltyp:
A2 304
Einlage:
Gummi
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2538569, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, P-Klemmschellen, RS PRO, OBPCW4ID52, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, P-Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,64*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 2,832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 75,53*
€ 89,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 74,59*
€ 88,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 71,21*
€ 84,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 66,74*
€ 79,42
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 56,64*
€ 67,40
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.