Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Weichstahl Kabelschelle mit EPDM-Gummi, Zink Schutzprofil, Ø 40mm, x 17mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO Weichstahl Kabelschelle mit EPDM-Gummi, Zink Schutzprofil, Ø 40mm, x 17mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2538550
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2538550
EAN/GTIN:
     5059044411889
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschelle stahl
halterungsschellen
Innendurchmesser geschlossen = 40mm
Breite = 17mm
Befestigungslochdurchmesser = 6.6mm
Material = Weichstahl
Einlage = EPDM-Gummi, Zink
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Innendurchmesser geschlossen:
40mm
Breite:
17mm
Befestigungslochdurchmesser:
6.6mm
Material:
Weichstahl
Einlage:
EPDM-Gummi, Zink
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2538550, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, P-Klemmschellen, RS PRO, OBPCW1ID40, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, P-Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 1,494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 41,67*
€ 49,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 41,15*
€ 48,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 38,87*
€ 46,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 36,42*
€ 43,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 35,69*
€ 42,47
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 29,88*
€ 35,56
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.